- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 排水管 点検口のおすすめ人気ランキング
排水管 点検口のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新125件の「排水管 点検口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「汚水点検口」、「配管点検口」、「排水掃除口」などの商品も取り扱っております。
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ
材質
真鍮
寸法H(mm)
25
寸法t(mm)
2.0
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質
黄銅
材質
硬質塩化ビニル
掃除口の出っ張りがゼロになり、省スペースになりました。
内面が平滑になり、排水がスムーズになりました。
開閉がターンアップ式になり、容易になりました。
製品(DTと掃除口)が一体となり、現場での接合作業が不要となりました。
用途下水用継手
形状
パッキン:Oリング
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
東栄管機株式会社規格
最高使用圧力(MPa)
無圧
床面の掃除口のふた開閉用レンチ。二つの穴にはめて開閉。固くなった目皿の取りはずしも可。ユニット取出し金具にも使用可。
材質
鋼
アズワン品番
65-2071-35
寸法許容差(mm)
15~140
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
寸法H(mm)
25
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質
ステンレス
鉄管用。フタはネジ止め式。パッキン入りのため防臭効果があります。
材質
黄銅
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質
(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)
0~45
エルボ継手に掃除口が付いています。蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質
PVC
形状
エルボ
材質(本体)
PVC
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
(平)SBR
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
仕様
差し込み式(VU管・VP管兼用)、ネジ式フタ、化粧型
材質
真鍮
寸法t(mm)
2.5
仕様
VP、VUパイプ兼用。防臭パッキン付
種別
接着式
材質
黄銅
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質
硬質塩化ビニル
掃除口の2つの穴にはめて開閉する為のレンチです。
用途穴間隔最大150mmまで使用できます。
仕様
パッケージ品
材質
鋼
穴間隔(mm)
150(最大)
入数
10/箱、100/梱
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質
レジンコンクリート
色
白
耐荷重(kN)
12
VP・VU管兼用(接着式)、フタはドライバーで外せます。
用途通気・排水
材質
本体:黄銅、フタ:ステンレス
形状
ティー
材質
スチール
種類
鋼管用継手
使用流体
水